PKY16M423 16A 2P-E 200-250V IP44 50-60Hz Gniazdo - rozdz.akcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1542664.jpg.
PKY16M423 16A 2P-E 200-250V IP44 50-60Hz Gniazdo - rozdz.akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KAEDRA BOX , KAEDRA MC
Nr Katalogowy: 
PKY16M423
Kod EAN: 
3303432010133
Symbol Sonepar: 
P00970690
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Pratika industrial wander socket with fast connection connection is straight. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 78mm x (H) 78mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 16A are 1mm² to 2.5mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Numer RAL
7035
Prąd znamionowy IEC
16 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) niebieski
Kolor identyfikacyjny
Niebieski
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Rodzaj połączenia
Zacisk bezśrubowy
Model wojskowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

PKB63T535 63A 3P+N+E 380-415V IP65 Gniazdo tablicowe z blokadą
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKB63T535

PKB63T535 63A 3P+N+E 380-415V IP65 Gniazdo...

PKB63T535 63A 3P+N+E 380-415V IP65 Gniazdo tablicowe z blokadą
KAEDRA 125A 3P+Z 500V IP67 Gniazdo tablicowe z klapką
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
81697

KAEDRA 125A 3P+Z 500V IP67 Gniazdo tablicowe...

KAEDRA 125A 3P+Z 500V IP67 Gniazdo tablicowe z klapką
KAEDRA 16A 5P 415V IP44 Gniazdo tablicowe z klapką
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
82136

KAEDRA 16A 5P 415V IP44 Gniazdo tablicowe...

KAEDRA 16A 5P 415V IP44 Gniazdo tablicowe z klapką
KAEDRA 32A 5P 415V IP44 Gniazdo tablicowe z klapką
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
82147

KAEDRA 32A 5P 415V IP44 Gniazdo tablicowe...

KAEDRA 32A 5P 415V IP44 Gniazdo tablicowe z klapką
KAEDRA GN 63A 3P+N+PE IP67 Rozdzielnica - akcesoria
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
81183

KAEDRA GN 63A 3P+N+PE IP67 Rozdzielnica...

KAEDRA GN 63A 3P+N+PE IP67 Rozdzielnica - akcesoria
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar