M45 2xGN LC Gniazda światłowodowe przelotoweLEGRAND

files/fotob/178342.jpg.
M45 2xGN LC Gniazda światłowodowe przelotowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSFO
Nr Katalogowy: 
078618
Kod EAN: 
3245060786182
Symbol Sonepar: 
P00631345
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Gniazdo światłowodowe 2 x LC - Wyposażone w dwa złącza 2 wejścia / 2 wyjścia - Do podłączenia dwóch włókien optycznych (wyposażonych w złącza) - Dostarczane z kapturkami ochronnymi - Połączenie "push-pull" - 2 moduły - Biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
32 mm
Liczba portów
2
Szerokość osprzętu
45.05 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj złącza wtykowego
LC
Kolor
Beżowy
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Zatrzask
Montaż podtynkowy
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Do światłowodów typu
Wielomodowy
Ochrona przed kurzem
Zasuwa
Z polem tekstowym
Tak
Z ramką osłaniającą
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Uchwyt kablowy odciążający
Nie
Płyta centralna
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
LC
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Z gniazdem/złączem
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Zapas światłowodu
Nie
Ramka maskująca
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar