8MR21314A GrzejnikSIEMENS

files/fotob/1107876.png.
8MR21314A Grzejnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8MR21314A
Kod EAN: 
4019169675055
Symbol Sonepar: 
P01803633
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

120-240 V, 50 W CS060, 06000.0-00 Klimatyzacja systemowa SIVACON 8MF / 8MR – dba o klimat w szafie. Nasze rozwiązania odpowiadają wszelkim wymaganiom klimatyzacji systemowej. SIVACON 8MR zapewnia bezusterkową eksploatację zainstalowanych w szafie wbudowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia. Zapobiega ona między innymi tworzeniu się skroplin oraz szkodom mrozowym i chroni przed wynikającymi z tego zakłóceniami działania. Portfolio to sięga od wentylatorów filtrujących poprzez urządzenia chłodnicze i grzejne aż do termostatów. Alternatywnie można w pomieszczeniach zakładu zastosować szafy wentylowane, w których klimatyzację systemu zapewnia naturalna konwekcja. &DPMD_ACC602_001_000_SR_HZG&

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Moc grzewcza przy 20°C
50 W
Moc znamionowa
50 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
120 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
120 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
120 - 240 V
Szerokość
60 mm
Wysokość
110 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z termostatem pokojowym
Nie
Z dmuchawą
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar