SK RTT 130-150W GrzejnikRITTAL

files/fotob/723447.jpg.
SK RTT 130-150W Grzejnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3105370
Kod EAN: 
4028177638679
Symbol Sonepar: 
P00651567
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Grzałka do szaf sterowniczych, 130-150 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 90x180x75 mm

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Moc grzewcza ciągła przy 10°C
130 W
Moc grzewcza przy 20°C
150 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
110 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
180 mm
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z dmuchawą
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SK Adapter mocowania termostatu

Opis produktu

SK Adapter mocowania do regulacji temperatury wewnętrznej i higrostatu w szafie sterowniczej
Porównaj
3110200
SK Adapter mocowania termostatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Termostat

Opis produktu

SK Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), SxWxG: 71x71x33.5 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres regulacji temperatury
5 - 60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3110000
SK Termostat
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Higrostat

Opis produktu

SK Higrostat, 24-230 V, 1~, 24-48 V (DC), SxWxG: 71x71x33.5 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
5 A
Zakres regulacji dla względnej wilgotności powietrza
50 - 100 %
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3118000
SK Higrostat
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Wskaźnik/reg.temp.cyfrowy

Opis produktu

SK Wskaźnik i regulator temperatury, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Głębokość montażowa: 100 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
6 A
Zakres regulacji temperatury
5 - 55 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3114200
SK Wskaźnik/reg.temp.cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar