459410 Mech.gniazda radio.TVHAGER

files/fotob/231192.jpg.
459410 Mech.gniazda radio.TV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
459410
Kod EAN: 
4011334424673
Symbol Sonepar: 
P01247125
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
4
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
86.9 mm
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
2 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
2 dB
Wysokość osprzętu
86.9 mm
Zakres częstotliwości
5 - 2400 MHz
Pasmo częstotliwości TV
5 - 2400 MHz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Model
Gniazdo zakończeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z pokrywą
Nie
Rodzaj gniazdka
TV/SAT
Pokrywa
Brak
Do rozdzielni teleinformatycznej
Tak
Odporność udarowa
IK02
Klasa skuteczności ekranowania
Klasa A
Do zasilania zdalnego
Tak
DAB+
Nie
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Porównaj
HAGER
14841909

S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Płytka...

S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Porównaj
HAGER
14841909

S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Płytka...

S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS śnieżnobiały Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Porównaj
HAGER
14842045

R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego...

R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Porównaj
HAGER
14842045

R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego...

R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
R.1/R.3 biały połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Porównaj
HAGER
14842089

R.1/R.3 biały połysk Płytka centr.gn.antenowego...

R.1/R.3 biały połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar