R.1 dąb/biały Ramka 4-krotnaHAGER

files/fotob/231927.jpg.
R.1 dąb/biały Ramka 4-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10142359
Kod EAN: 
4011334413127
Symbol Sonepar: 
P10117788
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.1 Ramka 4-krotna, dąb/biały

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Numer RAL (zbliżony)
8017
Szerokość
81.2 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
294.2 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
52 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Drewno
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Odporność udarowa
IK05
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

R.x/S 2,2m czarny matowy Nasadka czujnika ruchu

Opis produktu

R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 2,2m, czarny, poł

Dane techniczne

Kąt detekcji w pionie
3 - 45 °
Kąt detekcji w poziomie
90 - 180 °
Liczba kanałów
1
Maksymalny czas załączenia
180 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9005
Optymalna wysokość montażowa
2.2 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Przezroczysty
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Przełącznik pracy
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny KNX
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Przełącznik suwakowy
Nie
System magistralny LON
Nie
Porównaj
85346131
R.x/S 2,2m czarny matowy Nasadka czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.x/Serie 1930/Glas 1,1m czarny połysk Nasadka czujnika ruchu

Opis produktu

R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 1,1m, czarny, poł

Dane techniczne

Kąt detekcji w pionie
7 °
Kąt detekcji w poziomie
90 - 180 °
Liczba kanałów
1
Maksymalny czas załączenia
180 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9005
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wejście modułów dodatkowych
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik pracy
Tak
Przełącznik suwakowy
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
System magistralny KNX
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Porównaj
85345131
R.x/Serie 1930/Glas 1,1m czarny połysk Nasadka czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.zac.śrub.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
22 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Styk ochronny
Nie
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Zasilanie specjalne
Brak
Model zamykany
Nie
Izolowane
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Kolor metaliczny
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Styk ochronny
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Porównaj
WDS5600
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.zac.śrub.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.samozac.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
22 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Model zamykany
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Styk ochronny
Brak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Zasilanie specjalne
Brak
Izolowane
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Porównaj
WDS5100
ONE.PLATFORM Mech.gn.bez uziem.samozac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.samozac.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Metal
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Izolowane
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Przezroczysty
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Okrągły styk ochronny
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Porównaj
WDS1500
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.samozac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.zac.śrub.

Opis produktu

One.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
55 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
2
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70 mm
Wysokość osprzętu
70 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Średnica osprzętu
99 mm
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Izolowane
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Przezroczysty
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Okrągły styk ochronny
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Porównaj
WDS1700
ONE.PLATFORM Mech.gn.z uziem.zac.śrub.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 1-klawisz.1-bieg.samozac.

Opis produktu

One.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Średnica osprzętu
100 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK07
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Podświetlenie
Opcjonalne
Przycisk
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Rodzaj podświetlenia
Lampa tląca
Nadruk/symbol
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WDE3031
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 1-klawisz.1-bieg.samozac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 biały połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.

Opis produktu

R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
4
Głębokość osprzętu
9.9 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
58.1 mm
Wysokość osprzętu
58.1 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z nadrukiem
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Uchwyt transportowy
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Porównaj
14842089
R.1/R.3 biały połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 2-klawisz.świecz.samozac.

Opis produktu

One.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Średnica osprzętu
100 mm
Układ połączeń
Łącznik szeregowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK07
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Podświetlenie
Opcjonalne
Przycisk
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Rodzaj podświetlenia
Lampa tląca
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Nadruk/symbol
Brak
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WDEM3035
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 2-klawisz.świecz.samozac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 1-klawisz.schodowy samozac

Opis produktu

One.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Średnica osprzętu
100 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK07
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Przycisk
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Rodzaj podświetlenia
Lampa tląca
Nadruk/symbol
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
WDEM3036
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 1-klawisz.schodowy samozac
Szybki podgląd: Opis i parametry
454101 Płytka nośna 2x el.mocujący czerwony

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
3003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czerwony
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z podświetleniem
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4711R
454101 Płytka nośna 2x el.mocujący czerwony
Szybki podgląd: Opis i parametry
454105 Płytka nośna 2x el.mocujący biały

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
25 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z podświetleniem
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4712W
454105 Płytka nośna 2x el.mocujący biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
454107 Płytka nośna 2x el.mocujący brązowy

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
25 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
8017
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Brązowy
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Uchwyt transportowy
Tak
Z podświetleniem
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Gniazda ekranowane
Nie
Przezroczysty
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4715N
454107 Płytka nośna 2x el.mocujący brązowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
454202 Płytka nośna 2x el.mocujący czarny

Opis produktu

One.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
18 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z podświetleniem
Nie
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4717S
454202 Płytka nośna 2x el.mocujący czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ONE.PLATFORM Płytka nośna 1x el.mocujący czarny

Opis produktu

One.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z podświetleniem
Nie
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4617S
ONE.PLATFORM Płytka nośna 1x el.mocujący czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q.1/Q.3 antracyt aksamit Płytka czoł.do gn.z uziem.

Opis produktu

Q.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, antracyt aksamit, lakierowany

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość
58 mm
Wysokość
58 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Gniazdo
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność udarowa
IK02
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
3965766076
Q.1/Q.3 antracyt aksamit Płytka czoł.do gn.z uziem.
Szybki podgląd: Opis i parametry
454002 Płytka nośna 1x el.mocujący biały

Opis produktu

One.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z podświetleniem
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4612W
454002 Płytka nośna 1x el.mocujący biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
454001 Płytka nośna 1x el.mocujący czerwony

Opis produktu

One.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
3003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czerwony
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z podświetleniem
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4611R
454001 Płytka nośna 1x el.mocujący czerwony
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3/R.8 biały Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego

Opis produktu

R.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały

Dane techniczne

Głębokość
18.6 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
58.1 mm
Wysokość
58.1 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Sygnalizacja
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Oprawka
E10
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z wymiennym symbolem
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Przezroczysty
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
WLF1054WG
R.1/R.3/R.8 biały Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.

Opis produktu

R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. cz

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
4
Głębokość osprzętu
9.9 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość osprzętu
58.1 mm
Wysokość osprzętu
58.1 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Uchwyt transportowy
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Porównaj
14842045
R.1/R.3 czarny połysk Płytka centr.gn.antenowego 4-wyj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar