HAN 10B Obudowa do złącz przemysłowychHARTING

files/fotob/1182341.jpg.
HAN 10B Obudowa do złącz przemysłowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09628100974
Symbol Sonepar: 
P01280417
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Housing for motor application, EMC version, With thermo-plastic cover, Size: 10 B, Single locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Uncoated, Material (seal): NBR

Dane techniczne

Długość
92 mm
Szerokość
92 mm
Wysokość
54.7 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Średnica zewnętrzna
4.1 mm
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Brak
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Inne
Odporność na korozję
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Z uszczelką
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z dławnicą kablową
Nie
Ze wspornikiem
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar