HAN 3A-GG-11 Obudowa do złącz przemysłowychHARTING

files/fotob/203928.jpg.
HAN 3A-GG-11 Obudowa do złącz przemysłowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09200030423
Symbol Sonepar: 
P01279598
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For shielding, for harsh environments with various locking systems. HARTING industrial enclosures offer high reliability for ambitious industrial applications. The material and the design were approved in the last decades and especially the variants Han A® and Han® B became a quasi standard in the industrial field. Almost every variant is available in five general performance levels: • Han® Standard optimised for demanding environments inside factorie • Han® M for all applications with aggressive environmental conditions • Han® HPR for external electrical interconnections in vehicles • Han® EMC for protected interfaces under electro-magnetic stress • Han-Inox® for extremly corrosion resistance Depending on the application the customer can choose between single lever, double lever, central lever or screw locking to fulfil their space requirements. Han® hoods and housings offer best in class solutions for requirements of robustness, optimized handling and vibration safe functionality. Han® connectors have been in use for over 50 years and have continuously adapted to modern demands. The broad product portfolio enables connectivity solutions for almost every application field

Dane techniczne

Długość
35.1 mm
Szerokość
26.5 mm
Wysokość
60 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z góry / u góry
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Odporność na korozję
Tak
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar