Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Metal, Size: 32 A, Double locking lever, Powder-coated, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Z blokadą
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94