HAN E/D Kołek prowadzącyHARTING

files/fotob/1181327.jpg.
HAN E/D Kołek prowadzący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09330009908
Symbol Sonepar: 
P01286434
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Coding, With guide pins/bushes, for application insert in hood/housing, Male

Produkty powiązane i akcesoria

HAN-SNAP ISK-HALTERUNG MIT Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Insert mounting, With carrier element, Type 6/24

Dane techniczne

Długość
117 mm
Szerokość
43.2 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj elementu mocującego
Inne
Z zaciskiem PE
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Montaż szynowy
Tak
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Porównaj
09330009989
HAN-SNAP ISK-HALTERUNG MIT Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Insert mounting, With carrier element, Type 6/10

Dane techniczne

Długość
70 mm
Szerokość
43.2 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj elementu mocującego
Inne
Z zaciskiem PE
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Montaż szynowy
Tak
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Porównaj
09330009988
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Latching parts, With strain relief, 1 latching part with strain relief, 1 latching part

Dane techniczne

Szerokość
41 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Montaż szynowy
Nie
Akcesorium
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Porównaj
09330009991
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN-SNAP KUPPLUNG Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Latching parts, With strain relief, and panel mounting parts, 1 latching part with strain relief, 1 panel mounting part

Dane techniczne

Szerokość
41 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Porównaj
09330009990
HAN-SNAP KUPPLUNG Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN-SNAP ISK-HALTERUNG FUER Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Insert mounting

Dane techniczne

Szerokość
38.2 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj elementu mocującego
Inne
Z zaciskiem PE
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Montaż szynowy
Tak
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Porównaj
09330009980
HAN-SNAP ISK-HALTERUNG FUER Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Panel mounting parts, 2 metallic panel mounting parts sufficient for one insert or terminal block connector

Dane techniczne

Szerokość
34 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Montaż szynowy
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Akcesorium
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Porównaj
09330009984
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN-SNAP KUPPLUNG Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Latching parts, 2 latching parts

Dane techniczne

Szerokość
41 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Montaż szynowy
Nie
Akcesorium
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Porównaj
09330009987
HAN-SNAP KUPPLUNG Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.

Opis produktu

Panel mounting parts, 2 plastic panel mounting parts sufficient for one insert or terminal block connector

Dane techniczne

Szerokość
43.5 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Montaż szynowy
Nie
Możliwość montażu bezpośredniego
Tak
Porównaj
09330009985
HAN-SNAP Element mocujący wkładów styk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar