Specjalny przewód łańcuchowy PVC z aprobatą UL Style 2464. Wysoce elastyczny kabel sterujący PVC nadaje się do częstego i szybkiego ruchu przy dużych obciążeniach mechanicznych w maszynach i budowaniu narzędzi, w systemach zrobotyzowanych i ruchomych elementach maszyny. Długa żywotność gwarantuje niezawodność i wydajność. W przypadku aplikacji, które wykraczają poza standardowe rozwiązania zalecamy kontakt z naszymi doradcami. Przed przystąpieniem do montażu w kanałach kablowych należy zapoznać się z instrukcją. Dalsze szczegóły techniczne patrz tabela doboru kabli do prowadników łańcuchowych. Przeznaczony dla maszyn na eksport, w szczególności do USA i Kanady.
EMC= kompatybilność elektromagnetyczna
Aby zoptymalizować funkcje EMC proponujemy duży okrągły zacisk z oplotu miedzianego na obu końcach
Dane techniczne
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe U
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.34 mm2
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)