ECF08 M8 (10zest.) Złącze uziemienia ramyHOFFMAN

files/fotob/2077555.png.
ECF08 M8 (10zest.) Złącze uziemienia ramy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
ECF08
Kod EAN: 
8713574051973
Symbol Sonepar: 
P10029726
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze uziemienia ramy M8

Dane techniczne

Głębokość
8 mm
Szerokość
381 mm
Wysokość
13 mm
Sposób montażu
Śrubowy
Model
Przewód uziemiający
Zastosowanie
System połączenia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Wspornik dodatkowy mocuj. MP Wspornik dodatkowy mocuj. MP
Porównaj
HOFFMAN
MPE10

Wspornik dodatkowy mocuj. MP Wspornik dodatkowy...

Wspornik dodatkowy mocuj. MP Wspornik dodatkowy mocuj. MP
Wkładka bęben. trójkątna 8mm Wkładka bęben. trójkątna 8mm
Porównaj
HOFFMAN
LHC527

Wkładka bęben. trójkątna 8mm Wkładka bęben...

Wkładka bęben. trójkątna 8mm Wkładka bęben. trójkątna 8mm
Wkładka bęben. trójkątna 7mm Wkładka bęben. trójkątna 7mm
Porównaj
HOFFMAN
LHC526

Wkładka bęben. trójkątna 7mm Wkładka bęben...

Wkładka bęben. trójkątna 7mm Wkładka bęben. trójkątna 7mm
Wkładka bęben. kwadratowa 8mm Wkładka bęben. kwadratowa 8mm
Porównaj
HOFFMAN
LHC524

Wkładka bęben. kwadratowa 8mm Wkładka bęben...

Wkładka bęben. kwadratowa 8mm Wkładka bęben. kwadratowa 8mm
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar