EFMP500-700 IP55 Mata filtrująca zewnętrznaHOFFMAN

files/fotob/1806192.png.
EFMP500-700 IP55 Mata filtrująca zewnętrzna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THERMAL MANAGEMENT
Nr Katalogowy: 
EFMP500-700
Kod EAN: 
8713574161559
Symbol Sonepar: 
P10179781
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mata filtrująca zewnętrzna

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
279 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
°C [NA]
Wysokość
264 mm
Wydajność zgodnie z normą EN 779
91 %
Powierzchnia efektywna filtra
0.074 m2
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Płyta ochronna
Nie
Klasa filtra
G4
Z obramowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

S164046G031 4000W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
Porównaj
HOFFMAN
S164046G031

S164046G031 4000W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator...

S164046G031 4000W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
S162546G031 2500W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
Porównaj
HOFFMAN
S162546G031

S162546G031 2500W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator...

S162546G031 2500W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
S162526G031 2500W 230V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
Porównaj
HOFFMAN
S162526G031

S162526G031 2500W 230V stal miękka IP54 Klimatyzator...

S162526G031 2500W 230V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
S162046G031 2000W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
Porównaj
HOFFMAN
S162046G031

S162046G031 2000W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator...

S162046G031 2000W 400V stal miękka IP54 Klimatyzator serii Slimfit do użytku wewnętrznego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar