105470 7200mm Iglica odgromowaDEHN

files/fotob/1781099.jpg.
105470 7200mm Iglica odgromowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
105470
Kod EAN: 
4013364100138
Symbol Sonepar: 
P00671789
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestawy DEHNiso-Combi do odseparowanych iglic odgromowych, do ochrony większych struktur na dachu np. klimatyzatorów, instalacji chłodniczych z wymiennikami ciepła itp. Pozwala zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rury Ø50 mm i wspornik dystansujący Ø16 mm z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), odporna na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, współczynnik materiałowy km = 0,7. Wykonanie dwuczęściowe, wysokość całkowita 7200 mm, kompletny zestaw z iglicą odgromową, rurą wsporczą, uchwytem ściennym oraz wspornikiem dystansujący

Dane techniczne

Długość
7200 mm
Średnica
10 - 50 mm
Materiał
Aluminium
Model
Zwód odgromowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model teleskopowy
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód okrągły
Izolacja wysokonapięciowa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

105301 Rura wsporcza fi50 4700mm

Opis produktu

Rura wsporcza z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych, z gwintem żeńskim M10, do iglicy odgromowej lub na zacisk MV do naciągu przewodu, a także do stosowania przy montażu przewodu HVI. Pozwala zachować...
Porównaj
105301
105301 Rura wsporcza fi50 4700mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
105306 Rura wsporcza fi50 5700mm

Opis produktu

Rura wsporcza z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych z iglicą odgromową oraz do mocowania przewodu HVI. Pozwala zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE...
Porównaj
105306
105306 Rura wsporcza fi50 5700mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
105300 Rura wsporcza fi50 3200mm

Opis produktu

Rura wsporcza z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych, z gwintem żeńskim M10, do iglicy odgromowej lub na zacisk MV do naciągu przewodu, a także do stosowania przy montażu przewodu HVI. Pozwala zachować...
Porównaj
105300
105300 Rura wsporcza fi50 3200mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
105354 Element mocujący do rur wspo

Opis produktu

Zacisk na rurę do iglic odgromowych D40, rur wsporczych DEHNcon-H lub DEHNiso-Combi

Dane techniczne

Średnica zwodu
50 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt do iglic i zwodów
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Materiał uchwytu
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Część zamienna/zapasowa
Nie
Materiał części dolnej
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Rodzaj mocowania zwodu
Uchwyt skręcany/śrubowy
Akcesorium
Nie
Materiał górnej części obejmy
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Porównaj
105354
105354 Element mocujący do rur wspo
Szybki podgląd: Opis i parametry
105342 NIRO Element mocujący do rur wspo

Opis produktu

Uchwyt ścienny do montażu pionowego, do iglic odgromowych D40, rur wsporczych DEHNcon-H lub DEHNiso-Combi
Porównaj
105342
105342 NIRO Element mocujący do rur wspo
Szybki podgląd: Opis i parametry
105340 NIRO Element mocujący do rur wspo

Opis produktu

Płytka mocująca kątowa do mocowania rur wsporczych (Ø50 mm) na chronionej konstrukcji. Wykonanie do montażu na ścianie
Porównaj
105340
105340 NIRO Element mocujący do rur wspo
Szybki podgląd: Opis i parametry
105360 Obejma

Opis produktu

Zacisk mocujący z obejmą taśmową, do mocowania rur wsporczych DEHNiso-Combi np. na masztach antenowych i innych rurach. Wykonanie bez elementu dystansującego

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
50 - 300 mm
Średnica nominalna
50 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zamknięty
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Odległość do ściany
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
105360
105360 Obejma
Szybki podgląd: Opis i parametry
106312 Obejma do profilu kwadratowego

Opis produktu

Zaciski na rurę z gniazdem do wspornika dystansującego (Ø16 mm), do mocowania kwadratowych profili drążonych
Porównaj
106312
106312 Obejma do profilu kwadratowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
105071 10/1000mm Al Iglica odgromowa z zaciskiem

Opis produktu

Iglica odgromowa z zaciskiem MV ze stali nierdzewnej, iglica odgromowa z zaciskiem MV do wkręcenia w głowicę rury wsporczej i do mocowania przewodów odgromowych (drutów lub linek) z gwintem M10

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Średnica
10 - 10 mm
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model
Zwód odgromowy z gwintem
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model teleskopowy
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód okrągły
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Porównaj
105071
105071 10/1000mm Al Iglica odgromowa z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
105079 8-10mm NIRO Zacisk uniwersalny do drutu

Opis produktu

Zacisk MV do naciągu przewodu, stal nierdzewna, np. do usztywniania zwodów poziomych. Do wkręcenia w głowicę rury wsporczej za pomocą śruby M10

Dane techniczne

Średnica przewodu okrągłego 1
8 - 10 mm
Średnica przewodu okrągłego 2
8 - 10 mm
Rodzaj łącznika
Wielofunkcyjny zacisk łączeniowy
Materiał
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Do połączeń
Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10
Porównaj
105079
105079 8-10mm NIRO Zacisk uniwersalny do drutu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar