2058UW 12 LGR Kontrwanienka uniwersalnaOBO-BETTERMANN

files/fotob/926927.jpg.
2058UW 12 LGR Kontrwanienka uniwersalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1198012
Kod EAN: 
4012196636129
Symbol Sonepar: 
P01845028
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
12 mm
Rozpiętość
8 - 12 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kontrwanienka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2058UW/16 LGR Kontrwanienka uniwersalna

Opis produktu

Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
16 mm
Rozpiętość
12 - 16 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kontrwanienka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Porównaj
1198016
2058UW/16 LGR Kontrwanienka uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
2058UW/22 LGR Kontrwanienka uniwersalna

Opis produktu

Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku

Dane techniczne

Długość
37 mm
Maksymalna średnica kabla
22 mm
Rozpiętość
16 - 22 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kontrwanienka
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Porównaj
1198022
2058UW/22 LGR Kontrwanienka uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
2058UW/28 LGR Kontrwanienka uniwersalna

Opis produktu

Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
28 mm
Rozpiętość
22 - 28 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kontrwanienka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Porównaj
1198028
2058UW/28 LGR Kontrwanienka uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
2058UW/34 LGR Kontrwanienka uniwersalna

Opis produktu

Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
34 mm
Rozpiętość
28 - 34 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kontrwanienka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Porównaj
1198034
2058UW/34 LGR Kontrwanienka uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
2058UW/40 LGR Kontrwanienka uniwersalna

Opis produktu

Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
40 mm
Rozpiętość
34 - 40 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kontrwanienka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Porównaj
1198040
2058UW/40 LGR Kontrwanienka uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
2058UW 46 LGR Kontrwanienka uniwersalna

Opis produktu

Niezależnie od szyny, uniwersalne zastosowanie poprzez naciśnięcie jednej nogi zacisku. Dzięki kompaktowemu kształtowi z tyłu można go połączyć w podwójną wannę. Możliwy jest późniejszy montaż bez demontażu zacisku

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
46 mm
Rozpiętość
40 - 46 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kontrwanienka
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Porównaj
1198046
2058UW 46 LGR Kontrwanienka uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar