ACFM5W8PT4,5-PA66/6HIRHS-BK czarny Element mocującyHELLERMANN TYTON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
151-03245
Kod EAN: 
4031026646466
Symbol Sonepar: 
P10084347
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prosty montaż (ćwierć obrotu). Ciasne przyleganie po montażu. Idealne do stosowania z opaskami kablowymi o szerokości do 8 mm. Możliwość aplikacji przy użyciu klucza o rozmiarze 24. Możliwość montażu kabli wzdłużnie lub poprzecznie do profilu. Łatwe centrowanie wiązki dzięki wgłębieniu na powierzchni elementu mocującego. Nasze elementy mocujące zostały specjalnie zaprojektowane do aluminiowych profili konstrukcyjnych. Ich montaż i obsługa są bardzo proste. Wystarczy włożyć mocowanie w szynę i obrócić o 90°. W razie potrzeby można je równie szybko zdemontować. Oznacza to, że te praktyczne elementy mocujące mogą być używane wielokrotnie. Uchwyty zostały opracowane na zamówienie dla kilku różnych aluminiowych profili konstrukcyjnych

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
8 mm
Długość
17.5 mm
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
9.3 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar