Instalacje elektryczne w budynkach, Do bezpiecznego kontaktu z metalowymi peszlami, Bezpieczne polaczenie wyrównawcze, Latwe polaczenie wielu sasiadujacych peszli do punktu wyrównania potencjalów bez przerywania zyly wyrównania potencjalów, Wyrównanie potencjalów nie jest przerywane podczas usuwania peszla, Typ K: Tylko jedna strona otwarta- nie przerwany kabel uziemiajacy, Typ G: przewód moze przechodzic równolegle lub prostopadle do peszla, Latwy i szybki montaz, Duza powierzchnia styku dzieki dwóm srubom kontaktowym, Zatwierdzone do przekroju poprzecznego kabla uziemiajacego 50 mm2, Zgodny z DIN EN 60947-2-2:2009 oraz SEV 1078:1980