ILC 150 GSM/GPRS Sterownik INLINEPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834285.jpg.
ILC 150 GSM/GPRS Sterownik INLINE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2916545
Kod EAN: 
4046356174091
Symbol Sonepar: 
P00679874
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik Inline Controller ze złączem Ethernetu i modemem GSM, do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.

Dane techniczne

Głębokość
71.5 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
85 mm
Wielkość pamięci
4194304 kB
Wysokość
119.8 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AX OPC SERVER Oprogramowanie

Opis produktu

Sterowniki i oprogramowanie interfejsów, zastosowanie: Licencja uruchomieniowa, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: obsługa standardowych funkcji OPC oraz wszystkich opcjonalnych interfejsów (wg specyfikacji OPC DA 1.0a i DA 2.04/2.05), jednoczesna obsługa...

Dane techniczne

Maksymalna liczba klientów
0
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
8589934592 MB
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
2000000000 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
2000000000 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8589934592 MB
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Obsługa alarmów
Nie
Z interfejsem programowalnym
Nie
Funkcjonalność SCADA
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Dla klientów sieciowych
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
Prezentacja trendu
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Możliwy wybór języka
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Możliwość projektowania online
Nie
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Biblioteka obiektów
Brak
System operacyjny runtime, Windows XP
Nie
Porównaj
2985945
AX OPC SERVER Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar