S-MAX 400 CE PN II SterownikPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840044.jpg.
S-MAX 400 CE PN II Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2700829
Kod EAN: 
4046356332606
Symbol Sonepar: 
P01624425
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wydajna kombinacja platformy PC i sterownika PLC z urządzeniem nadrzędnym magistrali obiektowej INTERBUS, bez wyświetlacza, Windows CE.NET i PROFINET z procesorem Pentium M 1,4 GHz

Dane techniczne

Szerokość elementu frontowego
72 mm
Wysokość elementu frontowego
240 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AX OPC SERVER Oprogramowanie

Opis produktu

Sterowniki i oprogramowanie interfejsów, zastosowanie: Licencja uruchomieniowa, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: obsługa standardowych funkcji OPC oraz wszystkich opcjonalnych interfejsów (wg specyfikacji OPC DA 1.0a i DA 2.04/2.05), jednoczesna obsługa...

Dane techniczne

Maksymalna liczba klientów
0
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
8589934592 MB
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
2000000000 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
2000000000 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8589934592 MB
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Obsługa alarmów
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Z interfejsem programowalnym
Nie
Funkcjonalność SCADA
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Dla klientów sieciowych
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Możliwy wybór języka
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Możliwość projektowania online
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Nie
Biblioteka obiektów
Brak
Porównaj
2985945
AX OPC SERVER Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC WORX BASIC LIC Oprogramowanie

Opis produktu

Oprogramowanie do programowania, zastosowanie: Program inżynierski do sterowników, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: Projektowanie systemu automatyki, parametryzowanie urządzeń INTERBUS i PROFINET, obsługa systemów INTERBUS i PROFINET, programowanie...
Porównaj
2985275
PC WORX BASIC LIC Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC WORX PRO LIC Oprogramowanie

Opis produktu

Oprogramowanie do programowania, zastosowanie: Program inżynierski do sterowników, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: Projektowanie systemu automatyki, parametryzowanie urządzeń INTERBUS i PROFINET, obsługa systemów INTERBUS i PROFINET, programowanie...
Porównaj
2985385
PC WORX PRO LIC Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP 04T Panel TFT

Opis produktu

Panel sieciowy z 8,9 cm / 3,5"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 320 x 240 pikseli (QVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows CE 5.0 i aplikacja: MicroBrowser. (system magistrali: bez)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
35 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Maksymalna pamięć główna
64 MB/s
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Przekątna ekranu
3.5 cal
Szerokość elementu frontowego
120 mm
Wysokość elementu frontowego
90 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Konfiguracja własna
Nie
Klawisze z LED
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z napędem DVD
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows CE
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
2913632
WP 04T Panel TFT
Szybki podgląd: Opis i parametry
WP 06T Panel TFT

Opis produktu

Panel dotykowy z graficznym wyświetlaczem TFT o przekątnej 14,5 cm (5,7"), 320 x 240 pikseli, 1x Ethernet, 2x USB, ze zintegrowaną mikroprzeglądarką

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
42 mm
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Szerokość elementu frontowego
168 mm
Wysokość elementu frontowego
126 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Z ekranem dotykowym
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Porównaj
2913645
WP 06T Panel TFT
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar