SIMATIC ET 200SP KontrolerSIEMENS

files/fotob/1110172.png.
SIMATIC ET 200SP Kontroler
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES76772AA410FB0
Kod EAN: 
4047623405061
Symbol Sonepar: 
P01604221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC ET 200SP Open Controllers, CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST with WES 7 P 64 bit pre-installed, with S7-1500 software controller CPU 1505SP F pre-installed, Interfaces: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x connection for ET 200SP bus adapter PROFINET 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 3x USB, 1x DVI-I graphics card connection, Documentation on DVD, Restore DVD SIMATIC ET 200SP is a multifunctional IO system for a wide range of applications. It is finely scalable, and designed for installation in a compact control cabinet. ET 200SP supports a large number of communication protocols, and its high speed and transmission rates provide a significantly stronger performance than conventional systems. It also offers the option of direct connection of a 2, 3 or 4-wire sensor or actuator. As the first controller of this type, the SIMATIC ET 200SP Open Controller combines the functions of a PC-based software controller with visualization, PC applications and central I/Os (inputs/outputs) in a single, compact device

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
3
Napięcie wejściowe dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
160 mm
Wysokość
117 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z łącznikiem magistrali do dołączenia stacji modułowej
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC ET 200SP BUSADAPTER 2xFC Adapter

Opis produktu

SIMATIC BUSADAPTER PROFINET FAST CONNECT (2 X FC) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET ET 200SP
Porównaj
6ES71936AF000AA0
SIMATIC ET 200SP BUSADAPTER 2xFC Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 2xRJ45 Adapter

Opis produktu

SIMATIC BUSADAPTER PROFINET (2 X RJ45) DLA MODUŁU INTERFEJSU PROFINET ET 200SP
Porównaj
6ES71936AR000AA0
SIMATIC BUSADAPTER PROFINET 2xRJ45 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ POF plug, Assembly case for on-site assembly of SC RJ connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Polishing set
Porównaj
6GK19000ML000AA0
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ PCF plug, Assembly case for site assembly of SC RJ PCF connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Glass fiber cleaver
Porównaj
6GK19000NL000AA0
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar