TWDLCDA24DRF 14WE 10WY 24VDC STEROWNIK COMPAKTOWYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/496255.jpg.
TWDLCDA24DRF 14WE 10WY 24VDC STEROWNIK COMPAKTOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TWDLCDA24DRF
Kod EAN: 
3595863816051
Symbol Sonepar: 
P00364851
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik kompaktowy Twido PLC 14WE 10WY, 24VDC. gama produktów: Twido - typ produktu lub komponentu : sterownik kompaktowy - napięcie wejścia dyskretnego: 24 V - typ napięcia wejścia dyskretnego: prąd stały (DC) - zastosowanie slotu: kaseta pamięci lub kaseta zegara czasu rzeczywistego - połączenie typu zintegrowanego: adapter interfejsu połączenia szeregowego (RS232C/RS485), nieizolowane połączenie szeregowe mini DIN, Modbus/character mode urządzenie master/slave RTU/ASCII (RS485) pełny duplex, 38,4 kbit/s, zasilanie - funkcja uzupełniająca: PID, przetwarzanie zdarzeń

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.9 ms
Głębokość
70 mm
Liczba wejść cyfrowych
14
Liczba wyjść cyfrowych
10
Liczba wyjść przekaźnikowych
10
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
24
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
95 mm
Wielkość pamięci
6 kB
Wysokość
90 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Rodzaj pamięci
RAM
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar