Zapewnia pracę obwodu nawet w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, Zakłady wielkich pieców i zakłady koksownicze, Rafinerie, Huta szkła, Huty aluminium i stali, Niska rezystancja żyły ze względu na zastosowanie żył z miedzi niklowanej, Wytrzymuje chwilowy kontakt z roztopionym metalem lub szkłem, Linka z cienkich drucików z miedzi niklowanej, Obwój z taśmy mikowej, Oplot z impregnowanego włókna szklanego, kolor żyły: czerwony, Niepodtrzymywanie płomieni, Przystosowany do użytkowania wyłącznie w warunkach suchych
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-195 - 400 °C
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Kolor izolacji
Czerwony
Materiał izolacji żyły
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ekran
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)