OLFLEX HEAT 180C MS 4G10 Przewód wysokotemperaturowy bezhalogenowy (USA)LAPP

files/fotob/95114.jpg.
OLFLEX HEAT 180C MS 4G10 Przewód wysokotemperaturowy bezhalogenowy (USA)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0046742
Kod EAN: 
4044774764016
Symbol Sonepar: 
P00883983
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obszary o wysokiej temperaturze otoczenia, gdzie standardowe materiały izolacyjne żył i płaszcza mogą ulegać kruszeniu w krótkim czasie. Typowe obszary zastosowania - Huty, cementownie, zakłady ceramiczne - Urządzenia piekarnicze i piece przemysłowe - Produkcja silników elektrycznych - Instalacje w saunach i solariach - Elementy cieplne i grzewcze - Technologia oświetleniowa - Systemy klimatyzacji i wentylacji - Galwanizernie - Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Obszary o wysokiej temperaturze otoczenia, gdzie standardowe materiały izolacyjne żył i płaszcza mogą ulegać kruszeniu w krótkim czasie. Typowe obszary zastosowania - Huty, cementownie, zakłady ceramiczne - Urządzenia piekarnicze i piece przemysłowe - Produkcja silników elektrycznych - Instalacje w saunach i solariach - Elementy cieplne i grzewcze - Technologia oświetleniowa - Systemy klimatyzacji i wentylacji - Galwanizernie - Przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

Ciężar
802 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-50 - 180 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-50 - 180 °C
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
456 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
136.8 mm
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
22.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Guma - silikon (SIR)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Guma - silikon (SIR)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Struktura skrętki
Inne
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Tak
Ekran
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Guma - silikon (SIR)
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Geometria kabla
Okrągły
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar