H07RN-F 5G70 wzmocniony Przewód w izolacji gumowej (OnPd)LAPP

files/fotob/95513.jpg.
H07RN-F 5G70 wzmocniony Przewód w izolacji gumowej (OnPd)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
38102227
Kod EAN: 
4044776508731
Symbol Sonepar: 
P01890598
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do użytku z urządzeniami ręcznymi lub zasilającymi, a także narzędziami do maszyn handlowych i rolniczych. Do montażu nieruchomego lub swobodnego lub montażu w peszlach ochronnych. W przypadku połączeń nieruchomych i zabezpieczonych możliwa jest również obsługa do 1000 V. Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach. Wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne. Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury. Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C. Do użytku z urządzeniami ręcznymi lub zasilającymi, a także narzędziami do maszyn handlowych i rolniczych. Do montażu nieruchomego lub swobodnego lub montażu w peszlach ochronnych. W przypadku połączeń nieruchomych i zabezpieczonych możliwa jest również obsługa do 1000 V. Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach. Wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne. Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury. Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.

Dane techniczne

Ciężar
6449 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 60 °C
Liczba żył
5
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
360 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
240 mm
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Znamionowy przekrój żyły
70 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Guma
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Guma
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ekran
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Geometria kabla
Okrągły
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar