BUS Yv L2/FIP 1x2x0,64 Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/95622.jpg.
BUS Yv L2/FIP 1x2x0,64 Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2170223
Kod EAN: 
4044773124521
Symbol Sonepar: 
P00272554
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PROFIBUS DP (zgodny z DIN 19245 oraz EN 50170, np. dla SIEMENS SIMATIC® NET, pasuje również do FIP - Factory Instrumentation Protocol). PROFIBUS DP (zgodny z DIN 19245 oraz EN 50170, np. dla SIEMENS SIMATIC® NET, pasuje również do FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Dane techniczne

Ciężar
106 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Impedancja falowa
150 Ω
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
150.4 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
94 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
9.4 mm
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Podziemna rura instalacyjna
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Powłoka ochronna
Polichlorek winylu (PVC)
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Do instalacji podziemnych
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Ułożenie skrętek
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Geometria kabla
Okrągły

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar