HITRONIC HUN1500 12E 9/125 OS2 Kabel światłowodowyLAPP

files/fotob/564498.jpg.
HITRONIC HUN1500 12E 9/125 OS2 Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
27400912
Symbol Sonepar: 
P01038510
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do wewnątrz i na zewnątrz, Okablowanie między budynkami, sieć szkieletowa, Środowiska przemysłowe, Sposób ułożenia: puste rurki z tworzywa sztucznego, kanały i półki, Trudnopalny, odpowiedni do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, Łatwe układanie dzięki kompaktowej budowie, dużej giętkości, wytrzymałemu płaszczowi i małemu promieniowi gięcia, Odporny na promieniowanie UV, wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie, Brak zakłóceń elektromagnetycznych, kabel nie zawiera elementów metalowych, Płaszcz niskodymowy, bezhalogenowy zewnętrzny, Odciążenie ze wzmocnionej przędzy szklanej zatrzymującej wodę, Luźna tuba żelowana, Włókna z podstawowym pokryciem, Kolor: ciemnoszary, Centralna luźna tuba z 24 włóknami szklanymi, Płaszcz zewnętrzny trudnopalny i bezhalogenowy, Wodoszczelność wzdłużna, Ochrona przed gryzoniami, Włókna oznaczone kolorami

Dane techniczne

Liczba włókien
12
Liczba włókien w tubie
12
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.3 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Kategoria włókna
OS2
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Tak
Odporność na chemikalia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Podtrzymanie funkcji
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Tak
Pancerz
Tak
Rodzaj włókna
Jednomodowy 9/125
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Tak
Wdmuchiwane
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Rodzaj tuby
Tuba centralna
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar