Okablowanie przyrzadów pomiarowych, szaf sterowniczych, czesci elektrycznych oraz urzadzen nadawczych i odbiorczych, W obszarach wrazliwych na zaklócenia elektromagnetyczne, Zapobieganie zaklóceniom elektromagnetycznym, powodowanym przez inne komponenty, Linka z cynowanych drucików miedzianych, Izolacja zyly: na bazie PVC, Oplot z ocynowanych drucików miedzianych, Plaszcz zewnetrzny na bazie PVC, przezroczysty, Wedlug VDE 0812, Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Zewnetrzne srednice podane w tabeli z numerami artykulów sa wartosciami maksymalnymi
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-30 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Napięcie znamionowe U
49.9 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
6 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm2
Kolor izolacji
Czarny
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ekran
Tak
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)