OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG WH Przewód wysokotemperaturowyLAPP

files/fotob/95130.jpg.
OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG WH Przewód wysokotemperaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0105105
Kod EAN: 
4044774693552
Symbol Sonepar: 
P10161298
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania w róznych dziedzinach przemyslu gdzie bardzo wysokie temperatury, agresywne media chemiczne lub ograniczona przestrzen wykluczaja stosowanie konwencjonalnych przewodów, Typowe obszary zastosowania - Inzynieria lotnicza - Inzynieria wysokich czestotliwosci - Szafy sterujace wydzielajace znaczne cieplo - Przyrzady pomiarowe - Piece i cegielnie - Urzadzenia grzewcze i kuchenne - Budowa silników elektrycznych - Instalacje w, Zewnetrzne srednice dostosowane do maksymalnej oszczednosci przestrzeni i ciezaru, Odporny w kontakcie z wiekszoscia szczególnie agresywnych chemikaliów, Wytrzymalosc na pekniecia naprezeniowe w przypadku czestych wahan temperatury, Zyla AWG z drutów z miedzi srebrzonej, PTFE: izolacja zyly, OLFLEX® HEAT 260 z PTFE: - doskonala odpornosc na dzialanie kwasów, zasad, rozpuszczalników, lakierów, benzyny, olejów i wiele innych srodków chemicznych - trudnopalnosc - wysoka wytrzymalosc na przebicia elektryczne i scieranie - niska chlonnosc wody - o, Miedz srebrzona odznacza sie dobra przewodnoscia powierzchniowa (naskórkowosc) i doskonale nadaje do lutowania miekkiego

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-190 - 260 °C
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.04 mm
Rozmiar AWG
16
Kolor izolacji
Biały
Materiał izolacji żyły
Teflon (PTFE)
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ekran
Nie
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar