OLFLEX HEAT 260GLS 2x1,5 Przewód wysokotemperaturowyLAPP

files/fotob/95125.jpg.
OLFLEX HEAT 260GLS 2x1,5 Przewód wysokotemperaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0091120
Kod EAN: 
4044773073102
Symbol Sonepar: 
P00580410
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekstremalnie wysokie temperatury dodatkowo z obciążeniem mechanicznym wymagające specjalnej zbrojonej izolacji, Główne obszary zastosowania: - Budowa okrętów - Instalacje sygnalizacyjne - Instalacje monitoringu - Silniki wysokoprężne - Kotły parowe - Budowa turbin, Urządzenia elektryczne dla przemysłu i statków, instalacje elektryczne na statkach, Oplot wykonany z galwanizowanych drutów stalowych chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, Zewnętrzne średnice dostosowane do maksymalnej oszczędności przestrzeni i ciężaru, Certyfikat Germanischer Lloyd dla stosowania przy silnikach diesla na statkach, Linka z cienkich drucików z miedzi niklowanej, Izolacja żyły na bazie PTFE, Żyły skręcone razem, Impregnowana plecionka z włókna szklanego, Plecionka z drutów ze stali galwanizowanej, Germanischer Lloyd (GL) certyfikat nr 5449871 HH, Wysoka odporność na rozciąganie i zadrapania, Niepodtrzymywanie płomieni, Odporny na pęknięcia naprężeniowe wywołane przez częste wahania temperatur otoczenia., Dobra odporność na przebicia elektryczne i wysoka odporność na ścieranie, Przystosowany do użytkowania wyłącznie w warunkach suchych

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-190 - 260 °C
Liczba żył
2
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.7 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm2
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Brak
Materiał izolacji żyły
Teflon (PTFE)
Identyfikacja żył
Kolor
Model
Okrągły
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Ekran
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar