Wewnętrzne okablowanie urządzeń, Okablowanie szaf rozdzielczych, Instalacje w korytach, kanałach, Okablowanie fabryczne, Wykorzystywany na najważniejszych globalnych rynkach, Redukcja wydatków na dokumentację techniczną, Łatwiejsze składowanie, wzrost oszczędności w procesie produkcji, Współpracuje z końcówkami izolowanymi XL, Linka z cienkich drucików z miedzi cynowanej, Izolacja żyły na bazie specjalnego PVC, Świadectwa typu przewodów: H07V-K wg EN 50525-2-31; UL AWM Style 1015 (UL standard UL 758, nr pliku U.I. Lapp GmbH UL AWM: E63634), (UL) MTW (UL standard UL 1063, nr pliku U.I. Lapp GmbH (UL) MTW: E198296); CSA TEW (CSA standard CSA C22.2 nr 127, kl, Przewody wielostandardowe mają nominalne przekroje żył podane w mm² lub w AWG/kcmil. Przekrój główny znajduje się w poniższej tabeli, odpowiadający mu przekrój w drugim systemie można znaleźć w załączniku T16. Przekrój żyły w drugim systemie jest zazwycza, Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2, Samogasnący według UL VW1 / CSA FT1, Olejoodporność
Dane techniczne
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
19.8 mm
Znamionowy przekrój żyły
120 mm2
Kolor izolacji
Niebieski
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ekran
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4)