XzTKMXpw 4x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowyBITNER

files/fotob/1358610.jpg.
XzTKMXpw 4x2x0,5 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XZTKMXPW
Nr Katalogowy: 
TP0004
Kod EAN: 
5902956233240
Symbol Sonepar: 
P00286349
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kabel telekomunikacyjny miejscowy parowy, wypełniony żelem

Dane techniczne

Liczba skrętek
4
Liczba żył
8
Średnica żyły
0.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polietylen piankowy z naskórkiem z polietylenu pełnego (foamskin)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Pary
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

XzTKMXpw 10x4x0,5 Kabel telekomunikacyjny czwórkowy miejscowy
Porównaj
BITNER
TC0010

XzTKMXpw 10x4x0,5 Kabel telekomunikacyjny...

XzTKMXpw 10x4x0,5 Kabel telekomunikacyjny czwórkowy miejscowy
XzTKMXpw 5x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowy
Porównaj
BITNER
TP0023

XzTKMXpw 5x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny...

XzTKMXpw 5x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowy
XzTKMXpw 5x4x0,5 Kabel telekomunikacyjny czwórkowy miejscowy
Porównaj
BITNER
TC0009

XzTKMXpw 5x4x0,5 Kabel telekomunikacyjny...

XzTKMXpw 5x4x0,5 Kabel telekomunikacyjny czwórkowy miejscowy
XzTKMXpw 4x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowy
Porównaj
BITNER
TP0022

XzTKMXpw 4x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny...

XzTKMXpw 4x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowy
XzTKMXpw 3x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowy
Porównaj
BITNER
TP0021

XzTKMXpw 3x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny...

XzTKMXpw 3x2x0,8 Kabel telekomunikacyjny parowy miejscowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar