SIMATIC S7-300/1500 0,5m Kabel połączeniowySIEMENS

files/fotob/1104661.png.
SIMATIC S7-300/1500 0,5m Kabel połączeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES79235BA500EB0
Kod EAN: 
4047623603306
Symbol Sonepar: 
P10065650
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, L = 0.5 m The 50-pin round cable (unshielded) with a length of 0.5m is assembled on the side of the front connector module with 4 x 16-pin IDC plugs and on the side of the connection module with a 50-pin IDC plug. This pre-assembled cable enables a trouble-free and safe signal flow. Thus, even complex installations remain manageable and can be checked in the shortest possible time, which makes maintenance and expansion affordable. This pre-assembled connecting cable is part of the fully modular SIMATIC TOP connect connection for the fastest and safest system cabling. In addition to low wiring costs, error sources in cabling can be significantly reduced. Sensors and actuators from the peripherals are connected to the connection modules of SIMATIC TOP connect and connected to the SIMATIC S7-300/1500 via connecting cable and front plug-in module

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Gniazdo wielopinowe
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak