Przewód podłączenia czujników M12 męski PrzewódSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1534784.jpg.
Przewód podłączenia czujników  M12 męski Przewód
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON TM7 IP67 MODULAR I/O SYSTEM
Nr Katalogowy: 
TCSXCN1M2SA
Symbol Sonepar: 
P10226778
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba biegunów
5
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Końcówka tulejkowa
Funkcja
Programator PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Przewody połączenia CANopen 10.0m 5-pin Przewody połączenia CANopen 10.0m 5-pin
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TCSCCN2M2F10

Przewody połączenia CANopen 10.0m 5-pin Przewody...

Przewody połączenia CANopen 10.0m 5-pin Przewody połączenia CANopen 10.0m 5-pin
Przewody wejścia sieci CANopen M12 25m Przewody wejścia sieci CANopen M12 25m
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TCSCCN1FNX25SA

Przewody wejścia sieci CANopen M12 25m Przewody...

Przewody wejścia sieci CANopen M12 25m Przewody wejścia sieci CANopen M12 25m
Przewód zasilający wyj. kątowy CANopen M Przewód
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TCSXCNEXNX1V

Przewód zasilający wyj. kątowy CANopen M...

Przewód zasilający wyj. kątowy CANopen M Przewód
Przewód zasilający wyj. prosty CANopen M Przewód
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TCSXCNDMNX1V

Przewód zasilający wyj. prosty CANopen M...

Przewód zasilający wyj. prosty CANopen M Przewód
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar