AS-I 2x1,5mm2 100m PrzewódSIEMENS

files/fotob/1112430.png.
AS-I 2x1,5mm2 100m Przewód
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RX90100AA00
Kod EAN: 
4011209139589
Symbol Sonepar: 
P00460055
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

AS-i PRZEWÓD, PROFILOWANY, ŻÓŁTY, GUMOWY 2 X 1, 5 MM2, 100 M,

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-I IP67 Końcówka kabla

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i końcówka przewodu uszczelnienie otwartych końcówek przewodu do profilowanego przewodu AS-i stopień ochrony IP67
Porównaj
3RK19011MN00
AS-I IP67 Końcówka kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
3RK1901-3QM00 Adapter kablowy

Opis produktu

Akcesoria interfejsu AS-i adapter kabla płaski magistrali AS-i na metryczny izolator przepustowy M16 kontynuacja przez przewód standardowy
Porównaj
3RK19013QM00
3RK1901-3QM00 Adapter kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I 8A IP67/68/69K Rozdzielacz kabla

Opis produktu

Rozdzielacz kompaktowy AS-i do przewodu profilowanego AS-i IP 67/68/69K, maksymalnie 8 A
Porównaj
3RK19012NN10
AS-I 8A IP67/68/69K Rozdzielacz kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
AS-I 200m IP67 Wtyk rozszerzający

Opis produktu

AS-i Extension Plug Compact podwojenie długości przewodu do 200 m na interfejs AS-i Segment stopień ochrony IP67 podłączenie bezpośrednio do AS-i przewód płaski
Porównaj
3RK19011MX02
AS-I 200m IP67 Wtyk rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET Repeater

Opis produktu

SIMATIC NET, Powtarzacz dla interfejsu AS-i do przedłużania linii w obudowie K45 AS-Interface – inteligentny standard magistrali pola
Porównaj
6GK12100SA01
SIMATIC NET Repeater
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar