PLC S7-300 20-pol 0,75mm2 5m Okablowanie do sterownikówLAPP

files/fotob/96738.jpg.
PLC S7-300 20-pol 0,75mm2 5m Okablowanie do sterowników
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
70267060
Kod EAN: 
4044773293302
Symbol Sonepar: 
P00525004
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmontowane i okablowane wtyki przednie do *SIMATIC® S7 – najczęściej stosowanego sterownika programowalnego (PLC) na świecie, Pojedyncze żyły są bardzo cienkie, co pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni w instalacji, Wtyk przedni, połączony z żyłami 0,75 mm² bądź AWG22 w kolorze ciemnoniebieskim (RAL 5010), żyły z białymi numerami zgodnie z rozmieszczeniem we wtyku, odległość między numerami: około 20 mm, drugi koniec przewodu równo ucięty, Na zamówienie możliwa dostawa z końcówkami żył lub innymi stykami na drugim końcu przewodu, Więcej informacji na temat przewodów pojedynczych multi-standard, patrz UL (MTW)-CSA-HAR Style 1015, Stosujemy wyłącznie oryginalne wtyki firmy Siemens, Średnica zewnętrzna stosowanego przewodu jest mniejsza niż średnica żyły pojedynczej H05V-K (0,5 mm²)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar