SWD4-250LR8-24 250m Przewód okrągły SMARTWIRE-DTEATON

files/fotob/34220.jpg.
SWD4-250LR8-24 250m Przewód okrągły SMARTWIRE-DT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
144878
Kod EAN: 
4015081413775
Symbol Sonepar: 
P01354023
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód okrągły, SWD, 250m, 8-biegunowy, 8mm

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-10 - 80 °C
Liczba żył
8
Propagacja sygnału (NVP)
66.5 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
8.2 mm
Rozmiar AWG
20
Znamionowy przekrój żyły
0.5 mm2
Średnica żyły
1.5 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Folia
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar