SIMATIC NET POF 980/1000 PROFINET Kabel światłowodowySIEMENS

files/fotob/1107480.png.
SIMATIC NET POF 980/1000 PROFINET Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18742B
Kod EAN: 
4019169851930
Symbol Sonepar: 
P01277374
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

POF Trailing Cable 980/1000, PROFINET, trailing cable, sold by the meter, BELOW minimum order 20 m max. length 500 m

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
55 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kategoria
OP1
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Rodzaj tuby
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Pancerz
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 980/1000
Wdmuchiwane
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Kategoria włókna
OP1
Do instalacji podziemnych
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IE SC RJ POF (20szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE SC RJ POF plug Screw connector for on-site Assembly with POF FOC cables (packing unit 20 duplex Plug)
Porównaj
6GK19000MB000AC0
IE SC RJ POF (20szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ POF plug, Assembly case for on-site assembly of SC RJ connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Polishing set
Porównaj
6GK19000ML000AA0
SC RJ POF PLUG Zestaw narzędziowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE SC RJ PCF (10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

IE SC RJ PCF plug, Screw connector for on-site mounting to PCF FOC cables (packing unit 10 duplex Plug)
Porównaj
6GK19000NB000AC0
IE SC RJ PCF (10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Termination kit SC RJ PCF plug, Assembly case for site assembly of SC RJ PCF connectors consisting of stripping tool, Kevlar scissors, Glass fiber cleaver
Porównaj
6GK19000NL000AA0
SC RJ PCF Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar