9959 Przepust kablowy do oprawy sufitowejKAISER

files/fotob/229940.jpg.
9959 Przepust kablowy do oprawy sufitowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9959
Kod EAN: 
7611614208831
Symbol Sonepar: 
P01331564
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Deckenauslass für KRFG-Rohre Ø 85 x 105 mm

Dane techniczne

Liczba wpustów
4
Średnica przepustu
48 mm
Sposób montażu
Beton
Model samoprzylepny
Nie
Rodzaj przewodu
Rura
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rura
Z hakiem wkręcanym
Nie
Z kołkiem i hakiem wkręcanym
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1225-10 Hak gwintowany

Opis produktu

Betonbau Leuchtenhaken selbstformend, Schaftlänge 100 mm vollisoliert

Dane techniczne

Długość całkowita
120 mm
Długość gwintu
20 mm
Długość trzpienia
100 mm
Obciążenie niszczące
50 N
Wewnętrzna średnica oczka
12.7 mm
Średnica kołka
2.8 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Osłona z tworzywa sztucznego
Tak
Porównaj
1225-10
1225-10 Hak gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar