Charakterystyka ogólna:
DLPlus listwy kablowe 20 x 12,5 oraz akcesoria wykończeniowe
Parametry produktu:
Listwy- Zgodne z normą PN-EN 50085-2-1
Bez przegród- Długość: 3 m
- Przekrój :20 x 12,5 mm
- Kolor: biały
Dane techniczne
Długość
3000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
9003
Przekrój użyteczny
160 mm²
Szerokość
20 mm
Wysokość
12.5 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru