Charakterystyka ogólna:
DLPlus listwy kablowe 32 x 12,5 oraz akcesoria wykończeniowe
Parametry produktu:
Listwy- Zgodne z normą PN-EN 50085-2-1
Z przegrodą centralną- Długość: 2,10 m
- Przekrój :32 x 12,5 mm
- Kolor: biały
Dane techniczne
Długość
2100 mm
Liczba przegród stałych
1
Numer RAL
9003
Przekrój użyteczny
240 mm2
Szerokość
32 mm
Wysokość
12.5 mm
Kolor
Śnieżnobiały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru