Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe LN Polam-Suwałki- Wszystkie listwy LN mają długość 2 m
Parametry techniczne - Listwy izolacyjne wykonane z twardego PCW, klasa palności V-0, kolor biały
- Zaprojektowane zgodnie z normą europejską PN-EN 50085-12001
- Odporność na udary 2J
- Temperatura pracy od -25°C do +60°C
- IP 30
Parametry produktu:
Listwy kablowe LN- Przekrój listwy: ABC
- Typ listwy: 60X20.3
- Wymiary: 60 mm x 20 mm
- Długość listwy: 2 m
- Ilość metrów w opakowaniu: 30 m
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
3
Przekrój użyteczny
915 mm²
Szerokość
60 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru