DLPC 600 l=3m Pokrywa kanału kablowegoLEGRAND

files/fotob/666044.jpg.
DLPC 600 l=3m Pokrywa kanału kablowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPC
Nr Katalogowy: 
637964
Kod EAN: 
3245066379647
Symbol Sonepar: 
P01147452
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: DLPC korytka kablowe PCW- Wysokość 100 mm Parametry produktu: Pokrywy- Szerokość: 600 mm - Długość: 3 m

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
2.8 mm
Numer RAL
7030
Szerokość pokrywy
600 mm
Szerokość pokrywy
600 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zatrzask
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

DLPC 400x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637925

DLPC 400x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny...

DLPC 400x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
DLPC 200x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637905

DLPC 200x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny...

DLPC 200x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
DLPC 75x200 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637835

DLPC 75x200 90st Kąt pionowy wewnętrzny z...

DLPC 75x200 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
DLPC 300x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Porównaj
LEGRAND
637917

DLPC 300x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny...

DLPC 300x100 90st Kąt pionowy wewnętrzny z pokrywą
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar