Charakterystyka ogólna:
DLPlus listwy kablowe 32 x 20 oraz akcesoria do rozgałęziania
Parametry produktu:
Akcesoria do rozgałęzianiaRozgałęzienie płaskie- Przekrój: 32 x 20 mm
- Kolor: biały
Dane techniczne
Numer RAL
9003
Szerokość
32 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatury pracy
15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru