GBD5008509011 Gbd kanał czarny 56X85X2000HAGER

files/fotob/804800.jpg.
GBD5008509011 Gbd kanał czarny 56X85X2000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GBD5008509011
Kod EAN: 
4012740856287
Symbol Sonepar: 
P01619572
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x85mm czarny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
56 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
9011
Przekrój użyteczny
4500 mm²
Szerokość
85 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Inny profil przelotowy
Z łącznikiem
Tak
Z klamrami kablowymi
Nie
Kształt prostokątny
Tak
Pokrywa na wyposażeniu
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GBD/GBA 50mm Przegroda

Opis produktu

Tehalit.GBD/GBA Przegroda, 50mm

Dane techniczne

Do szerokości kanału
50 mm
Długość
2000 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Wypinane
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
GBD50P
GBD/GBA 50mm Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBD5008539011 50085 Kąt zewnętrzny

Opis produktu

Tehalit.GBD (A) 50085 Kąt zewnętrzny czarny

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9011
Szerokość
85 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
83 - 140 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Nie
Symetryczny
Tak
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
GBD5008539011
GBD5008539011 50085 Kąt zewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBD5008549011  50085 Kąt wewnętrzny czarny

Opis produktu

Tehalit.GBD (A) 50085 Kąt wewnętrzny czarny

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pokryw
0
Numer RAL
9011
Szerokość
85 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z łącznikiem
Nie
Z klamrami kablowymi
Tak
Z folią ochronną
Nie
Porównaj
GBD5008549011
GBD5008549011 50085 Kąt wewnętrzny czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBD5008569011 Gbd Końcówka czarna 50085

Opis produktu

Tehalit.GBD (A) 50085 Końcówka czarny

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
85 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 90 °C
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Symetryczny
Sposób mocowania
Wypinane
Stopień ochrony (IP)
IP40
Odpowiednie do
Lewy/prawy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Z folią ochronną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Łącznik
Tak
Porównaj
GBD5008569011
GBD5008569011 Gbd Końcówka czarna 50085
Szybki podgląd: Opis i parametry
GBDCLIP9011 45x45 czarny Zacisk usztywniający do aparatów

Opis produktu

Tehalit.GBD Zacisk usztywniający do aparatów 45x45 czarny

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
0 mm
Numer RAL
9011
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
0 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Osłona łączenia pokryw
Sposób mocowania
Wypinane
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
GBDCLIP9011
GBDCLIP9011 45x45 czarny Zacisk usztywniający do aparatów
Szybki podgląd: Opis i parametry
L4743(M45) 2x17,5mm Skrzynka do aparatu zenith

Opis produktu

Tehalit.LFF Skrzynka do montażu aparatów modułowych 45mm 2x17,5mm

Dane techniczne

Liczba jednostek
4
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Szerokość mocowania
45 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
L4760
L4743(M45) 2x17,5mm Skrzynka do aparatu zenith
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar