GBD5016009010 Gbd kanał biały 56X175X2000HAGER

files/fotob/1265554.jpg.
GBD5016009010 Gbd kanał biały 56X175X2000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GBD5016009010
Kod EAN: 
4012740827898
Symbol Sonepar: 
P00557114
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x160mm 2 komory biały

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
54 mm
Liczba pokryw
2
Numer RAL
9010
Przekrój użyteczny
7960 mm2
Szerokość
175 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
45 mm
Kolor
Śnieżnobiały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Symetryczny
Nie
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Inny profil przelotowy
Z łącznikiem
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Tak
Kształt prostokątny
Nie
Pokrywa na wyposażeniu
Tak
Z klamrami kablowymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L4743(M45) 2x17,5mm Skrzynka do aparatu zenith

Opis produktu

Tehalit.LFF Skrzynka do montażu aparatów modułowych 45mm 2x17,5mm

Dane techniczne

Liczba jednostek
4
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Szerokość mocowania
45 mm
Z przedziałem zaciskowym
Nie
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
L4760
L4743(M45) 2x17,5mm Skrzynka do aparatu zenith
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar