GK-FS53100LGR (200x200x100) RAPID45-2 Naroże wewnętrzne stałe cz.szaryOBO-BETTERMANN

files/fotob/940226.jpg.
GK-FS53100LGR (200x200x100) RAPID45-2 Naroże wewnętrzne stałe cz.szary
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAPID 45®
Nr Katalogowy: 
6113082
Kod EAN: 
4012196419289
Symbol Sonepar: 
P01458747
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2.

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
7035
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna i pokrywa
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Tak
Kierunek
Wzrastający/opadający
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.biały
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113110

GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka...

GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.biały
GK-E53100LGR (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.szary
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113112

GK-E53100LGR (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka...

GK-E53100LGR (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.szary
GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113020

GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa...

GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
GK-KS45-2RW (133x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113210

GK-KS45-2RW (133x55x15) RAPID45-2 Pokrywa...

GK-KS45-2RW (133x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar