GK-TR53130RW (190x52x56) RAPID45-2 Trójnik 2-kom.cz.białyOBO-BETTERMANN

files/fotob/335356.jpg.
GK-TR53130RW (190x52x56) RAPID45-2 Trójnik 2-kom.cz.biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAPID 45®
Nr Katalogowy: 
6113300
Kod EAN: 
4012196419814
Symbol Sonepar: 
P01360880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Trójnik 90° do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2 o wymiarze znamionowy 53130-53130.

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
52 mm
Szerokość odgałęzienia
130 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Symetryczny
Nie
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.biały
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113110

GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka...

GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.biały
GK-E53100LGR (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.szary
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113112

GK-E53100LGR (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka...

GK-E53100LGR (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.szary
GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113020

GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa...

GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
GK-KS45-2RW (133x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
Porównaj
OBO-BETTERMANN
6113210

GK-KS45-2RW (133x55x15) RAPID45-2 Pokrywa...

GK-KS45-2RW (133x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar