HTWD-HF-25X50-PC/ABS-GY szary RAL 7035 Kanał grzebieniowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812867.jpg.
HTWD-HF-25X50-PC/ABS-GY szary RAL 7035 Kanał grzebieniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELADUCT
Nr Katalogowy: 
183-12550
Kod EAN: 
4031026297545
Symbol Sonepar: 
P01747050
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Znakomite właściwości ochrony przeciwpożarowej. Wąskie przerwy międzyżebrowe do prowadzenia przewodów o małych średnicach. Gładkie, szlifowane krawędzie zapewniające ochronę przed przetarciem i uszkodzeniem kabli. Wygodne wyłamywanie żeber dzięki liniom załamania. Łatwa w montażu i demontażu pokrywa, zachowująca stabilność w pozycji pionowej jak i przy wibracjach. Pokrywa pokrywająca się z bokiem kanału dla optymalnego wykorzystania przestrzeni. Perforacja podstawy korytek według DIN EN 50085. Bezhalogenowe korytka grzebieniowe HellermannTyton HTWD-HF są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieją wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób lub stosowania bezpiecznych materiałów, np. w transporcie publicznym, tunelach, windach i w centrach przetwarzania danych. Uwaga: Bezhalogenowe koryta PC+ABS nie są odporne na działanie wszystkich olejów i smarów

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Przekrój użyteczny
825 mm²
Rozstaw szczelin
7.5 mm
Szerokość
25 mm
Szerokość szczeliny
5 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Szary
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Model elastyczny
Nie

Produkty z serii

HTWD-RT6-MET/PL-OG pomarańczowy Narzędzie montażowe do nitów
Porównaj
HELLERMANN TYTON
181-41564

HTWD-RT6-MET/PL-OG pomarańczowy Narzędzie...

HTWD-RT6-MET/PL-OG pomarańczowy Narzędzie montażowe do nitów
HTWD-RT4-MET/PL-BU niebieski Narzędzie montażowe do nitów
Porównaj
HELLERMANN TYTON
181-41542

HTWD-RT4-MET/PL-BU niebieski Narzędzie montażowe...

HTWD-RT4-MET/PL-BU niebieski Narzędzie montażowe do nitów
HTWD-PW-80X80-PVC-GY szary Kanał grzebieniowy bezhalogenowy
Porównaj
HELLERMANN TYTON
181-10228

HTWD-PW-80X80-PVC-GY szary Kanał grzebieniowy...

HTWD-PW-80X80-PVC-GY szary Kanał grzebieniowy bezhalogenowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar