KDE04089005 Pokrywa uchylnaHAGER

files/fotob/235707.jpg.
KDE04089005 Pokrywa uchylna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KDE04089005
Kod EAN: 
4012002247242
Symbol Sonepar: 
P01521460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA

Dane techniczne

Długość wbudowania
147 mm
Długość zewnętrzna
161 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
8 mm
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
4
Liczba modułów
2
Liczba wpustów
1
Minimalna głębokość
54 mm
Numer RAL
9005
Szerokość wbudowania
247 mm
Szerokość zewnętrzna
261 mm
Szerokość zewnętrzna
261 mm
Obciążenie pokrywy
1.5 kN
Obciążenie pionowe na małej powierzchni zgodnie z EN 50085-2-2
1.5 kN
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do podłóg w pomieszczeniach komputerowych
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Nie
Do instalacji wewnętrznej
Tak
Do czyszczenia na mokro
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym (wyjście kablowe zamknięte)
IP30
Do instalacji w betonie
Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Pokrywa z zamkiem
Tak
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj ryglowania
Inne
Do instalacji z podwójnym dnem
Nie
Stopień ochrony (IP) w użyciu (wyjście kablowe otwarte)
IP20
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar