KI90x40 Puszka przylistwowa jednokrotnaLEGRAND

files/fotob/170093.jpg.
KI90x40 Puszka przylistwowa jednokrotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KIPS
Nr Katalogowy: 
330127
Kod EAN: 
5904182635355
Symbol Sonepar: 
P00238667
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Puszki przylistwowe LN Polam-Suwałki- Puszki przylistwowe pojedyncze służą do montażu osprzętu, w technologii podtynkowej (rozstaw otworów mocujących 60 mm) przy użyciu ramki pojedynczej o wymiarach między 80 x 80 mm a 85 x 85 mm w standardzie Mosaic przy użyciu ramki pojedynczej - Puszki przylistwowe podwójne służą do montażu osprzętu, w technologii podtynkowej (rozstaw otworów mocujących 60 mm) przy użyciu ramki podwójnej o wymiarach w granicach 80 x 157 mm w standardzie Mosaic przy użyciu ramki podwójnej Parametry produktu: Puszki przylistwowe- Puszka przylistwowa pojedyncza do montażu osprzętu współpracująca z listwami KI 90X40.1

Dane techniczne

Głębokość kanału przypodłogowego
90 mm
Liczba jednostek osprzętu
1
Wysokość kanału przypodłogowego
40 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Standardowy
Wyposażenie
Brak
Odporność udarowa
Inne
Wykończenie ozdobne
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar